Eriks
EMMA

EMMA Sicherheidsschu LEO XD S3 Größe 41 Schwarz, niedriges Modell, Pur on

  • ERIKS:14845373
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Suchen Sie einen Allround-Schuh? Für die Bauarbeiten oder andere schwere Arbeiten im Freien? Der Leo S3 hat eine Stahlkappe innen und eine zusätzliche PU-Überkappe außen. Die Easy Twist-Sohle sorgt für einen „sticky grip” auf jedem Untergrund. Dieser S3-Sicherheitsschuh ist in verschiedenen Weiten erhältlich.
  • Sicherheitsschuh für feuchte Bedingungen.
  • „Sticky Grip” durch GripForce® Easy Twist-Sohle.
  • Keine schmerzhaften Druckstellen durch die gepolsterte Zunge.
  • Bessere Sichtbarkeit durch reflektierende Paspelierung.
  • In mehreren Weiten erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

90,50 €/ Paarexkl. MwSt

105,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

90,50 €

-

2+

85,98 €

5.00%

10+

83,26 €

8.00%

26+

80,55 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA