Eriks
EMMA

EMMA Schuh LE MANS XD 44 S1P schw.nied.ESD

  • ERIKS:14161802
Image 1
Trockene frische Füße, bis zu 24 Stunden lang. Wie auch der Name suggeriert, könnte man den LeMans tatsächlich bis zu 24 Stunden lang tragen: Deiser Schuh ist optimal belüftet, Schweiß und Feuchtigkeit haben dank Hydro-Tec® Sanitized Silver keine Chance. Der LeMans eignet sich hervorragend für Arbeiten in geschlossenen Räumen, z.B. im Transportwesen oder der Logistik. Und dabei ist nicht nur sein Aussehen athletisch, er fühlt sich auch so an, dank stützendem Schaft, Energiesohle und besonders komfortabler Passform.
Zur Liste hinzufügen

123,00 €/ Paarexkl. MwSt

143,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

123,00 €

-

2+

116,85 €

5.00%

10+

113,16 €

8.00%

26+

109,47 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA