Eriks
EMMA

EMMA Schuh Jodie S3 D PUR ESD 37 hoch schwarz

  • ERIKS:13536025
  • Hersteller:968516
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
The sportive ladies safety shoe, an anatomically better fit.

Der Jodie ist ein Sicherheitsschuh, der dem Look eines Straßenschuhs nachempfunden ist. Ein Sicherheitsschuh, der keine Kompromisse bei der Sicherheit macht, aber aussieht und sich anfühlt wie ein Turnschuh. Jodie ist ein attraktiver, feminin geformter Schuh. Seine anatomisch ausgearbeitete Form, die niedrige Sohle, die ESD-Zertifizierung und die anti-Ermüdungseigenschaften halten Sie den ganzen Tag sicher auf den Beinen.
S3-Mit durchtritt Sohle für feuchte Witterbeding
Zur Liste hinzufügen

105,50 €/ Paarexkl. MwSt

123,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

105,50 €

-

2+

100,23 €

5.00%

10+

97,06 €

8.00%

26+

93,90 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA