Eriks
EMMA

EMMA Schuh CLYDE XD 48 S3 zw HOOG

  • ERIKS:14157089
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Der Sicherheitsschuh, der von der Straße kommt.Der RuffNeck ist ein Sicherheitsschuh, der dem Look eines Straßenschuhs nachempfunden ist. Sein einzigartiges Fersen-Design ("rough neck") unterstützt hervorragend und ist ideal, um auf Paletten oder Leitern zu steigen, oder um auf LKWs zu klettern. Die praktisch undurchdringliche Zwischensohle schützt vor spitzen Objekten wie Nägeln und Metallscherben. Wählen Sie zwischen Halbschuh oder knöchelhoher Form. Hauptsache, es ist ein RuffNeck!
Zur Liste hinzufügen

123,50 €/ Paarexkl. MwSt

144,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

123,50 €

-

2+

117,33 €

5.00%

10+

113,62 €

8.00%

26+

109,92 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA
Schuhgröße
48
Ausführung
Halbstiefel
Breite
XD
Schutzklasse
S3
Farbe
Blau / Grau