Eriks
EMMA

EMMA Schuh CLAY XD 47 S3 zw LAAG

  • ERIKS:14157079
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Der Sicherheitsschuh, der von der Straße kommt. Der RuffNeck ist ein Sicherheitsschuh, der dem Look eines Straßenschuhs nachempfunden ist. Sein einzigartiges Fersen-Design ("rough neck") unterstützt hervorragend und ist ideal, um auf Paletten oder Leitern zu steigen, oder um auf LKWs zu klettern. Die praktisch undurchdringliche Zwischensohle schützt vor spitzen Objekten wie Nägeln und Metallscherben. Wählen Sie zwischen Halbschuh oder knöchelhoher Form. Hauptsache, es ist ein RuffNeck!
Zur Liste hinzufügen

116,50 €/ Paarexkl. MwSt

136,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

116,50 €

-

2+

110,68 €

5.00%

10+

107,18 €

8.00%

26+

103,69 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA
Schuhgröße
47
Ausführung
Halbschuh
Breite
XD
Schutzklasse
S3
Farbe
Blau / Grau
Antistatisch
Ja