Eriks
EMMA

EMMA Schuh ALASKA 39 XXD S3 Nitril

  • ERIKS:13453157
  • Hersteller:306036-39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Maximum protection with The world’s first circular safety shoe.
Für einen extrem sicheren Schuh bietet Alaska einen außergewöhnlich hohen Tragekomfort. Die Stahlkappe schützt vor herunterfallenden Gegenständen, die Easy Twist-Sohle sorgt für einen „sticky grip“. Dank der eng anliegenden, komfortablen Passform vergessen Sie schnell, dass Sie diese Schuhe tragen - bis zu dem Zeitpunkt, wo Sie sehr froh sind, dass Sie sie anhaben.
Der weltweit erste recycelbare Sicherheitsschuh!
Dies ist einkomplett recycelbarer Sicherheitsschuh: Alle Rohstoffe werden wiederverwendet, beispielsweise in Möbeln, Baustoffen und neuen Sicherheitsschuhen.
Zur Liste hinzufügen

111,50 €/ Paarexkl. MwSt

130,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

111,50 €

-

2+

105,93 €

5.00%

10+

102,58 €

8.00%

26+

99,24 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA