Eriks
EMMA

EMMA Roy 41 S2 Niedrig Schwarz D PUR

  • ERIKS:15032665
Image 1
Ein toller Allround-Schuh mit Rundumschutz. Roy ist die niedrige Variante des Ringo. Ein vielseitiger Schuh, dessen Obermaterial und Sohle sich besonders leicht reinigen lassen. Der Schuh passt sich dem Fuß des Trägers komplett an und ist daher besonders komfortabel: Grund genug für seine Beliebtheit, insbesondere bei besonders laufintensiven Branchen wie Sicherheitsdiensten. Er ist aber auch ein Favorit in der Nahrungsmittelindustrie und im Catering, was daran liegt, dass er so leicht zu reinigen ist. Gut zu wissen, dass seine integrierte Zehenschutzkappe außerdem vor herunterfallenden Gegenständen oder anderen Gefahren schütz.
Auch verfügbar in der Breitenabmessung XD.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA