Eriks
EMMA

EMMA Ringo 42 S2 Hoch Schwarz D PUR

  • ERIKS:15032639
Image 1
Ein toller Allround-Schuh mit Rundumschutz. Ringo ist die höhere Variante des Roy. Ein vielseitiger Schuh, dessen Obermaterial und Sohle sich besonders leicht reinigen lassen. Der Schuh passt sich dem Fuß des Trägers komplett an und ist daher besonders komfortabel: Grund genug für seine Beliebtheit, insbesondere bei besonders laufintensiven Branchen wie Sicherheitsdiensten. Er ist aber auch ein Favorit in der Nahrungsmittelindustrie und im Catering, was daran liegt, dass er so leicht zu reinigen ist. Gut zu wissen, dass seine integrierte Zehenschutzkappe außerdem vor herunterfallenden Gegenständen oder anderen Gefahren schützt.
Auch verfügbar in der Breitenabmessung XD.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA