Eriks
EMMA

EMMA Niedriger Sicherheitsschuh Jack (Ruffneck) Schutz S1P Passform D Jeans Grösse 40

  • ERIKS:14111475
  • Hersteller:918549-40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Der Sicherheitsschuh, der von der Straße kommt.Der RuffNeck ist ein Sicherheitsschuh, der dem Look eines Straßenschuhs nachempfunden ist. Sein einzigartiges Fersen-Design ("rough neck") unterstützt hervorragend und ist ideal, um auf Paletten oder Leitern zu steigen, oder um auf LKWs zu klettern. Die praktisch undurchdringliche Zwischensohle schützt vor spitzen Objekten wie Nägeln und Metallscherben. Dieser Sneaker mit Kunststofzehenkappe besteht aus Denim. Wählen Sie zwischen Halbschuh oder knöchelhoher Form. Hauptsache, es ist ein RuffNeck!
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

96,00 €

-

2+

91,20 €

5.00%

10+

88,32 €

8.00%

26+

85,44 €

11.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EMMA