Eriks
ELVEM

ELVEM 3 Phasen Motor 7T4 180L4 22KW P4 IE4 400/690V50HZ B5

  • ERIKS:14997306
  • Hersteller:4A1602H01G
Image 1
7T4 180L4 22KW IE4 4-Pole 400/690V 50Hz PTC B5 IP55 ISO F Grauguß
Zur Liste hinzufügen

4.373,18 €/ Stückexkl. MwSt

5.116,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELVEM
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
22 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
4
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Material
Grauguss