Eriks
ELVEM

ELVEM 3 Phasen Motor 7T4 160MB2 15KW P2 IE4 400/690V50HZ B3

  • ERIKS:14997301
  • Hersteller:4B1601H11G
Image 1
7T4 160MB2 15KW IE4 2-Pole 400/690V 50Hz PTC B3 IP55 ISO F Grauguß
Zur Liste hinzufügen

2.503,11 €/ Stückexkl. MwSt

2.928,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELVEM
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
15 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
2
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Material
Grauguss