Eriks
ELVEM

ELVEM 3 Phasen Motor 7T4 160L6 11KW P6 IE4 400/690V50HZ B3

  • ERIKS:14997291
  • Hersteller:4A1603H31G
Image 1
7T4 160L6 11KW IE4 6-Pole 400/690V 50Hz PTC B3 IP55 ISO F Grauguß
Zur Liste hinzufügen

2.638,38 €/ Stückexkl. MwSt

3.086,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELVEM
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
11 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
6
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Material
Grauguss