Eriks
ELVEM

ELVEM 3 Phasen Motor 7T4 160L2 18,5KW P2 IE4 400/690V50HZ B5

  • ERIKS:14997287
  • Hersteller:3C2002H01G
Image 1
7T4 160L2 18,5KW IE4 2-Pole 400/690V 50Hz PTC B5 IP55 ISO F Grauguß
Zur Liste hinzufügen

2.915,45 €/ Stückexkl. MwSt

3.411,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELVEM
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
18.5 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
2
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Material
Grauguss