Eriks
ELVEM

ELVEM 3 Phasen Motor 7T3 180M4 18,5KW P4 IE3 400/690V50HZ B35

  • ERIKS:14997277
  • Hersteller:3C1802H11G
Image 1
7T3 180M4 18,5KW IE3 4-Pole 400/690V 50Hz PTC B35 IP55 ISO F Grauguß
Zur Liste hinzufügen

3.149,99 €/ Stückexkl. MwSt

3.685,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELVEM
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
18.5 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
4
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Material
Grauguss