Eriks
ELVEM

ELVEM 3 Phasen Motor 7T3 180LB6 18,5KW P6 IE3 400/690V50HZ B5

  • ERIKS:14997272
  • Hersteller:3C1801H01G
Image 1
7T3 180LB6 18,5KW IE3 6-Pole 400/690V 50Hz PTC B5 IP55 ISO F Grauguß
Zur Liste hinzufügen

3.840,91 €/ Stückexkl. MwSt

4.493,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELVEM
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
18.5 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
6
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Material
Grauguss