Eriks
ELVEM

ELVEM 3 Phasen Motor 7T3 180L4 22KW P4 IE3 400/690V50HZ B3

  • ERIKS:14997265
  • Hersteller:3A1602H01G
Image 1
7T3 180L4 22KW IE3 4-Pole 400/690V 50Hz PTC B3 IP55 ISO F Grauguß
Zur Liste hinzufügen

3.157,55 €/ Stückexkl. MwSt

3.694,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELVEM
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
22 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
4
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Material
Grauguss