Eriks
ELVEM

ELVEM 3 Phasen Motor 7T3 160MB2 15KW P2 IE3 400/690V50HZ B35

  • ERIKS:14997263
  • Hersteller:3A1601H11G
Image 1
7T3 160MB2 15KW IE3 2-Pole 400/690V 50Hz PTC B35 IP55 ISO F Grauguß
Zur Liste hinzufügen

2.138,72 €/ Stückexkl. MwSt

2.502,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELVEM
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
15 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
2
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Material
Grauguss