Eriks
ELVEM

ELVEM 3 Phasen Motor 7T3 160MB2 15KW P2 IE3 400/690V50HZ B3

  • ERIKS:14997262
  • Hersteller:3A1601H31G
Image 1
7T3 160MB2 15KW IE3 2-Pole 400/690V 50Hz PTC B3 IP55 ISO F Grauguß
Zur Liste hinzufügen

1.980,28 €/ Stückexkl. MwSt

2.316,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELVEM
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
15 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
2
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Material
Grauguss