Eriks
ELVEM

ELVEM 3 Phasen Motor 7T3 160MA2 11KW P2 IE3 400/690V50HZ B5

  • ERIKS:14997260
  • Hersteller:3A1601H21G
Image 1
7T3 160MA2 11KW IE3 2-Pole 400/690V 50Hz PTC B5 IP55 ISO F Grauguß
Zur Liste hinzufügen

1.916,69 €/ Stückexkl. MwSt

2.242,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELVEM
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
11 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
2
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Material
Grauguss