Eriks
ELVEM

ELVEM 3 Phasen Motor 7T3 160M4 11KW P4 IE3 400/690V50HZ B14

  • ERIKS:14997249
  • Hersteller:3C1602H11G
Image 1
7T3 160M4 11KW IE3 4-Pole 400/690V 50Hz PTC B14 IP55 ISO F Grauguß
Zur Liste hinzufügen

1.952,83 €/ Stückexkl. MwSt

2.284,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELVEM
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
11 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B14
Anzahl Pole
4
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Material
Grauguss