Eriks
ELVEM

ELVEM 3 Phasen Motor 7T3 160L4 15KW P4 IE3 400/690V50HZ B5

  • ERIKS:14997244
  • Hersteller:3B1602H11G
Image 1
7T3 160L4 15KW IE3 4-Pole 400/690V 50Hz PTC B5 IP55 ISO F Grauguß
Zur Liste hinzufügen

2.332,25 €/ Stückexkl. MwSt

2.728,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELVEM
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
15 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
4
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Material
Grauguss