Eriks
ELVEM

ELVEM 3 Phasen Motor 7T3 160L4 15KW P4 IE3 400/690V50HZ B35

  • ERIKS:14997243
  • Hersteller:3B1602H31G
Image 1
7T3 160L4 15KW IE3 4-Pole 400/690V 50Hz PTC B35 IP55 ISO F Grauguß
Zur Liste hinzufügen

2.398,89 €/ Stückexkl. MwSt

2.806,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELVEM
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
15 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
4
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Material
Grauguss