Eriks
ELVEM

ELVEM 3 Phasen Motor 6T4 160M6 7,5KW P6 IE4 400/690V50HZ B3

  • ERIKS:14997225
  • Hersteller:4C1601E01A
Image 1
6T4 160M6 7,5KW IE4 6-Pole 400/690V 50Hz PTC B3 IP55 ISO F Aluminium
Zur Liste hinzufügen

3.363,31 €/ Stückexkl. MwSt

3.935,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELVEM
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
7.5 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
6
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Material
Aluminium