Eriks
ELVEM

ELVEM 3 Phasen Motor 6T4 132M4 7,5KW P4 IE4 400/690V50HZ B5

  • ERIKS:14997222
  • Hersteller:4B1322E11A
Image 1
6T4 132M4 7,5KW IE4 4-Pole 400/690V 50Hz PTC B5 IP55 ISO F Aluminium
Zur Liste hinzufügen

2.304,27 €/ Stückexkl. MwSt

2.696,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELVEM
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
7.5 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
4
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Material
Aluminium