Eriks
ELVEM

ELVEM 3 Phasen Motor 6T3 90S6 0,75KW P6 IE3 230/400V50HZ B5

  • ERIKS:14997220
  • Hersteller:3C0901E10L
Image 1
6T3 90S6 0,75KW IE3 6-Pole 230/400V 50Hz PTC B5 IP55 ISO F Aluminium
Zur Liste hinzufügen

406,76 €/ Stückexkl. MwSt

475,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELVEM
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
0.75 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
6
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Material
Aluminium