Eriks
ELVEM

ELVEM 3 Phasen Motor 6T3 90L6 1,1KW P6 IE3 230/400V50HZ B5

  • ERIKS:14997199
  • Hersteller:3C0902E10L
Image 1
6T3 90L6 1,1KW IE3 6-Pole 230/400V 50Hz PTC B5 IP55 ISO F Aluminium
Zur Liste hinzufügen

470,31 €/ Stückexkl. MwSt

550,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELVEM
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
1.1 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
6
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Material
Aluminium