Eriks
ELVEM

ELVEM 3 Phasen Motor 6T3 80A6 0,37KW P6 IE3 230/400V50HZ B14

  • ERIKS:14997162
  • Hersteller:3C0801E20L
Image 1
6T3 80A6 0,37KW IE3 6-Pole 230/400V 50Hz PTC B14 IP55 ISO F Aluminium
Zur Liste hinzufügen

340,01 €/ Stückexkl. MwSt

397,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELVEM
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
0.37 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B14
Anzahl Pole
6
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Material
Aluminium