Eriks
ELVEM

ELVEM 3 Phasen Motor 6T3 80A2 0,75KW P2 IE3 230/400V50HZ B35

  • ERIKS:14997157
  • Hersteller:3A0801E30L
Image 1
6T3 80A2 0,75KW IE3 2-Pole 230/400V 50Hz PTC B35 IP55 ISO F Aluminium
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELVEM
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
0.75 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
2
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Material
Aluminium