Eriks
ELVEM

ELVEM 3 Phasen Motor 6T3 132SA2 5,5KW P2 IE3 400/690V50HZ B3

  • ERIKS:14997096
  • Hersteller:3A1321E01L
Image 1
6T3 132SA2 5,5KW IE3 2-Pole 400/690V 50Hz PTC B3 IP55 ISO F Aluminium
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELVEM
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
5.5 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
2
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Material
Aluminium