Eriks
ELVEM

ELVEM 3 Phasen Motor 6T3 132MA6 4KW P6 IE3 400/690V50HZ B3

  • ERIKS:14997087
  • Hersteller:3C1322E01L
Image 1
6T3 132MA6 4KW IE3 6-Pole 400/690V 50Hz PTC B3 IP55 ISO F Aluminium
Zur Liste hinzufügen

1.207,03 €/ Stückexkl. MwSt

1.412,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELVEM
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
4 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
6
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Material
Aluminium