Eriks
ELVEM

ELVEM 3 Phasen Motor 6T3 112MB6 3KW P6 IE3 230/400V50HZ B5

  • ERIKS:14997082
  • Hersteller:3C1122E10L
Image 1
6T3 112MB6 3KW IE3 6-Pole 230/400V 50Hz PTC B5 IP55 ISO F Aluminium
Zur Liste hinzufügen

1.018,04 €/ Stückexkl. MwSt

1.191,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELVEM
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
3 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
6
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Material
Aluminium