Eriks
ELVEM

ELVEM 3 Phasen Motor 6T3 112M6 2,2KW P6 IE3 230/400V50HZ B3

  • ERIKS:14997076
  • Hersteller:3C1121E00L
Image 1
6T3 112M6 2,2KW IE3 6-Pole 230/400V 50Hz PTC B3 IP55 ISO F Aluminium
Zur Liste hinzufügen

781,60 €/ Stückexkl. MwSt

914,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELVEM
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
2.2 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
6
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Material
Aluminium