Eriks
ELVEM

ELVEM 3 Phasen Motor 6T3 100LC4 4KW P4 IE3 400/690V50HZ B35

  • ERIKS:14997072
  • Hersteller:3B1003E31L
Image 1
6T3 100LC4 4KW IE3 4-Pole 400/690V 50Hz PTC B35 IP55 ISO F Aluminium
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELVEM
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
4 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
4
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Material
Aluminium