Eriks
ELVEM

ELVEM 3 Phasen Motor 6T2 71C6 0,37KW P6 IE2 230/400V50HZ B3

  • ERIKS:14997044
  • Hersteller:2C0713E00L
Image 1
6T2 71C6 0,37KW IE2 6-Pole 230/400V 50Hz B3 IP55 ISO F Aluminium
Zur Liste hinzufügen

280,71 €/ Stückexkl. MwSt

328,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELVEM
Energieeffizienzklasse
IE2
Leistung
0.37 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
6
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Material
Aluminium