Eriks
ELVEM

ELVEM 3 Phasen Motor 6T2 71B6 0,25KW P6 IE2 230/400V50HZ B5

  • ERIKS:14997037
  • Hersteller:2C0712E10L
Image 1
6T2 71B6 0,25KW IE2 6-Pole 230/400V 50Hz B5 IP55 ISO F Aluminium
Zur Liste hinzufügen

240,50 €/ Stückexkl. MwSt

281,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELVEM
Energieeffizienzklasse
IE2
Leistung
0.25 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
6
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Material
Aluminium