Eriks
ELVEM

ELVEM 3 Phasen Motor 6T2 56C4 0,12KW P4 IE2 230/400V50HZ B14

  • ERIKS:14996975
  • Hersteller:2B0563E20L
Image 1
6T2 56C4 0,12KW IE2 4-Pole 230/400V 50Hz B14 IP55 ISO F Aluminium
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELVEM
Energieeffizienzklasse
IE2
Leistung
0.12 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B14
Anzahl Pole
4
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Material
Aluminium