Eriks
ELVEM

ELVEM 3 Phasen Motor 6T1 56A4 0,06KW P4 IE1 230/400V50HZ B5

  • ERIKS:14996963
  • Hersteller:1B0561E10L
Image 1
6T1 56A4 0,06KW IE1 4-Pole 230/400V 50Hz B5 IP55 ISO F Aluminium
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELVEM
Energieeffizienzklasse
IE1
Leistung
0.06 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
4
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Material
Aluminium