Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ELSTER |
Serie | M100i |
Typ | 8210i |
Ausführung | Wasseruhr |
Ausführung | Cold water |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1.1/4" BSPP(G) |
Durchgang | 25 mm |
Anschlussmaß Kupplung | 1" BSPP(G) |
Genauigkeitsklasse | 2.0 % |
Messbereich nominal Q3 | 6.3 m³/h |
Messbereich maximum Q4 | 7.9 m³/h |
Messbereich minimum Q1 | 39 l/h |
Messbereich transitionel Q2 | 63 l/h |
Montage | Horizontal und vertikal |
Max. Druck | 16 bar |
Material Gehäuse | Brass |
Material Innenteile | Kunststoff mit Metallteilen |
Zulassungen | KIWA |
Maximum Mediumtemperatur kurzfristig | 30 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 30 °C |
Maß | DN25 |
Anschluss | Draht |
B | 100 mm |
D | 1.1/4" |
H1 | 31 mm |
H2 | 115 mm |
L1 | 260 mm |
Gewicht | 2.2 kg |