680,50 €/ Stückexkl. MwSt
796,19 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ELSTER |
Serie | MNR |
Typ | 8210 |
Ausführung | Wasseruhr |
Ausführung | Cold water |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | DN50 |
Durchgang | 50 mm |
Genauigkeitsklasse | 2.0 % |
Messbereich nominal Q3 | 25 m³/h |
Messbereich maximum Q4 | 30 m³/h |
Messbereich minimum Q1 | 75 l/h |
Messbereich transitionel Q2 | 150 l/h |
Montage | Horizontal und vertikal |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Max. Druck | 16 bar |
Material Gehäuse | Brass |
Material Innenteile | Kunststoff mit Metallteilen |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 30 °C |
Maß | DN50 |
Anschluss | Flansch |
B | 135 mm |
D | DN50 |
H1 | 83 mm |
H2 | 189 mm |
L1 | 270 mm |
Gewicht | 8.5 kg |