380,00 €/ Stückexkl. MwSt
444,60 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ELSTER |
Serie | MTH-DA-KGM |
Typ | 8213 |
Ausführung | Wasseruhr |
Ausführung | Hot water |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 3/4" BSPP(G) |
Durchgang | 15 mm |
Anschlussmaß Kupplung | 1/2" BSPP(G) |
Genauigkeitsklasse | 2.0 % |
Messbereich nominal Qn | 1.5 m³/h |
Min. Volumenstrom | 60 l/h |
Max. Volumenstrom | 3 m³/h |
Montage | Horizontal |
Max. Druck | 16 bar |
Material Gehäuse | Brass |
Material Innenteile | Kunststoff mit Metallteilen |
Impulsausgang | 10 Liter/Puls |
Kontaktausführung | Reedkontakt |
Schaltleistung | 100mA 42V AC/DC |
Maximum Mediumtemperatur kurzfristig | 150 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 130 °C |
Maß | DN15 |
B | 96 mm |
D | 3/4" |
H1 | 40 mm |
H2 | 175 mm |
L1 | 165 mm |
Gewicht | 1.7 kg |
19,00 €/ Stückexkl. MwSt
22,23 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026