Eriks
ELSTER

ELSTER Wasserzähler Fig. 8212 Kaltwasser Messing KIWA Dauerbelastung 6,3 m³/h Bohrung 32 mm PN16 1.1/2" BSPP

  • ERIKS:13414235
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

291,00 €/ Stückexkl. MwSt

340,47 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELSTER
Serie
V200
Typ
8212
Ausführung
Wasseruhr
Ausführung
Cold water
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1.1/2" BSPP(G)
Durchgang
32 mm
Anschlussmaß Kupplung
1.1/4" BSPP(G)
Genauigkeitsklasse
2.0 %
Messbereich nominal Q3
10 m³/h
Messbereich maximum Q4
12.5 m³/h
Messbereich minimum Q1
62.5 l/h
Messbereich transitionel Q2
100 l/h
Montage
Horizontal und vertikal
Max. Druck
16 bar
Material Gehäuse
Brass
Zulassungen
KIWA
Max. Dauertemperatur (Medium)
30 °C
Maß
DN32
B
150 mm
D
1.1/2"
H1
46 mm
H2
145 mm
L1
260 mm
Gewicht
2.6 kg
Ersatzteile & Zubehör

80,00 €/ Stückexkl. MwSt

93,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

104,00 €/ Stückexkl. MwSt

121,68 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026