Eriks
ELSTER

ELSTER Pulsmodul Falcon MJ 8210iX Kunststoff Impulsausgang: Pulse and M-bus EN13757

  • ERIKS:13656835
Image 1
Zur Liste hinzufügen

155,50 €/ Stückexkl. MwSt

181,94 €inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELSTER
Serie
Falcon MJ Pulse/MBus
Typ
8210iX
Ausführung
Puls Modul
Material Gehäuse
Kunststoff
Impulsausgang
Pulse and M-bus EN13757
Kontaktausführung
Offen Transistor Sammler
Schaltleistung
30mA 30V AC/DC
Maximum Mediumtemperatur kurzfristig
65 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
65 °C
Betriebstemperaturbereich
von -15 bis 65 °C
Schutzgrad (IP-Wert)
IP68