Eriks
ELSTER

ELSTER Puls modul Fig. 8215X Serie PR7 induktif für Wasserzähler Fig. 8215 DN40 - DN125: 10 und 10 Liter pro Puls DN150 - DN300: Pulswert x10

  • ERIKS:14060505
Image 1
Zur Liste hinzufügen

104,00 €/ Stückexkl. MwSt

121,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELSTER
Serie
PR7
Typ
8215X
Ausführung
Puls Modul
Material Gehäuse
Kunststoff
Impulsrate
75 Hz max.
Maximum Mediumtemperatur kurzfristig
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
70 °C
Betriebstemperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Schutzgrad (IP-Wert)
IP68