Eriks
ELSTER

ELSTER Puls modul Fig. 8212X Serie PR6 induktif für Wasserzähler Fig. 8212 1 und 1000 Liter pro Puls DN15 - DN40

  • ERIKS:13413242
Image 1
Zur Liste hinzufügen

104,00 €/ Stückexkl. MwSt

121,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELSTER
Serie
PR6
Typ
8212X
Ausführung
Puls Modul
Material Gehäuse
Kunststoff
Impulsausgang
1 and 1000 liter/pulse
Impulsrate
75 Hz max.
Kontaktausführung
Offen Transistor Sammler
Schaltleistung
30mA 30V AC/DC
Maximum Mediumtemperatur kurzfristig
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
70 °C
Betriebstemperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Schutzgrad (IP-Wert)
IP68