104,00 €/ Stückexkl. MwSt
121,68 €inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ELSTER |
Serie | PR6 |
Typ | 8212X |
Ausführung | Puls Modul |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Impulsausgang | 1 and 1 liter/pulse |
Impulsrate | 75 Hz max. |
Kontaktausführung | Offen Transistor Sammler |
Schaltleistung | 30mA 30V AC/DC |
Maximum Mediumtemperatur kurzfristig | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 70 °C |
Betriebstemperaturbereich | von -15 bis 70 °C |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP68 |