Eriks
ELESA+GANTER

ELESA+GANTER Blockierstift GN 617-5-A

  • ERIKS:11809958
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
d2: M 10 x 1
Gewicht (g): 19
Federdruck in N2: 17
Federdruck in N3: 7
AF: 12
l7: n.a.
l6: n.a.
l5 min: 15
l4: 5
l3: 17
l2 min: 5
l1 ≈: 45
e: 13.8
d4: n.a.
d3: 21
d1 Pin -0.02/-0.05 H7: 5
Zur Liste hinzufügen

9,83 €/ Stückexkl. MwSt

11,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELESA+GANTER