Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EGAMASTER |
Serie | Non-Magnetic |
Typ | Screwdriver |
Serie | Non-Magnetic |
Typ | Schraubendreher |
Schraubsystem | Phillips PH |
Ausführung | Metrisch |
Grösse | 3 |
Klingenlänge | 115 mm |
Gesamtlänge | 200 mm |
Ausführung funkenarm | Ja |
Antimagnetisch | Ja |
Gewicht | 80 g |
Material | Titan |
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge | Nein |
Klingenmaterial | Titan |