Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Elektrikerschraubendreher 3x100 mm, Titan

  • ERIKS:14545173
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EGAMASTER
Serie
Non-Magnetic
Typ
Electrician Screwdriver
Klingenbreite
3 mm
Klingenlänge
75 mm
Antimagnetisch
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Titan
Gewicht
60 g
Klingenmaterial
Titan
Gewicht
60
Ausführung
Metrisch
Grösse
3