Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Elektrikerschraubendreher 10x300 mm, Titan

  • ERIKS:14545198
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EGAMASTER
Serie
Non-Magnetic
Typ
Electrician Screwdriver
Klingenbreite
10 mm
Klingenlänge
115 mm
Antimagnetisch
Ja
Gesamtlänge
300 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Titan
Gewicht
100 g
Klingenmaterial
Titan
Gewicht
100
Grösse
10
Ausführung
Metrisch