Eriks
EDE

EDE Werkzeugkoffer wasserdicht 52 21 PTS

  • ERIKS:14401431
Image 1
Schutzkoffer mit Rollen Waterproof 52-21 PTS, wasserdicht

Ausführung: Aus widerstandsfähigem Polypropylen, schwarz, bruch- und stoßfest, staub- und wasserdicht und temperaturbeständig von –33 °C bis +90 °C. Luftdicht abschließend, mit Druckausgleichsventil. Mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln sowie stabilem, gummiertem Tragegriff, einrastendem, ergonomischem Teleskopgriff und leichtgängigen Transportrollen. Bodenschale Höhe 150 mm. Mit Gasdruckfedern für ein leichtes Öffnen und Schließen. Koffer bis zu 25 kg belastbar. Sehr standfest und widerstandsfähig. Verschließbar durch zwei sturzresistente Klappverschlüsse und Vorhangschlösser (nicht im Lieferumfang enthalten). Flugtaugliches Modell. Lieferung ohne Inhalt.

Ausgestattet mit:
22 Einsteckfächern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
11 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte
1 Bodenschale mit Abdeckplatte
1 Klemmfach für Dokumente im Deckel

Zur Liste hinzufügen

373,22 €/ Stückexkl. MwSt

436,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EDE